品番 : EA763CK-21
品名 : 充電式ワイヤレススピーカー付マイク
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SPMC10 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 350 | 材質 | ABS |
| 定格 | 15W | 電源 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| サイズ | 約φ55×290(H)mm | 連続使用時間 | 約6時間(使用条件により変化します) |
| 充電時間 | 約3時間(使用条件により変化します) | スピーカー | 30×70mm×2、φ31mm×1 |
| インターフェイス | 外部端子(φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子 | 付属品 | マイクベース、充電ケーブル、 充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、 ネックストラップ、ACアダプタ、ケース |
| わずらわしい音響機器のセッティングは不要。 いつでもどこでもサッと使用できます。 |
|||
| マイク正面からの音を拾いやすいよう設計しています。 | |||
| スマートフォンやPCを接続してBGMを流しながらマイクを使用することができます。 ※接続ケーブルは付属しておりません。 |
|||
| 6時間の連続動作が可能な充電池を搭載。付属の充電器ですぐに充電可能です。 ※使用条件により変化します。 |
|||
| 災害時や緊急時に大きな音で周囲の注意を引き付けることができます。 | |||
| 誘導や指示の際に使用できます。 ※サイレン音・ホイッスル音は非常に大きな音が出ます。 |
|||
| マスクをしてこもりがちな声も拡声できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/25 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1951ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763CK-22 : 900-1450mm 床上型マイクスタンド |
| オプション | EA763CK-23 : 320- 440mm 卓上型マイクスタンド |
