品番 : EA763CK-23
品名 : 320- 440mm 卓上型マイクスタンド
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SPMS2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 165×165×330 | 材質 | 鉄、ナイロン、ABS |
| 適用マイク径 | 約φ55㎜ | 重量(kg) | 1.5 |
| ブーム有効伸長 | 320~440mm | ねじ規格 | W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ) |
| EA763CK-21に対応した卓上用マイクスタンドです。 | |||
| 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/09 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1951ページ 1954ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763CK-21 : 充電式ワイヤレススピーカー付マイク |
