詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-2A

品名 : 充電器(ワイヤレスマイク用)

仕様

メーカー TOA 型番 BC-1000
電源 AC100V 50/60Hz 11VA (ACアダプター) 充電時間 約90分
充電台数 2台 サイズ 183(W)×125(D)×101(H)mm
重量 約476g(本体のみ) 付属品 ・専用充電電池×2
・ACアダプター×1
・アタッチメント(本体取付済)×2
EA763CF-11B専用充電器
2本同時に充電ができます。
追加説明
カタログ価格

54,600 (税抜)/ 60,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1953ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top