品番 : EA763CF-32B
品名 : 40W ワイヤレスアンプ(CD付/800MHz帯)
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | WA-872CD |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V (50/60Hz)、 単2アルカリ電池×10本、 専用ニカド蓄電池、 外部電源 DC10V~16V(12Vバッテリー) (※電池別売) |
消費電力 | 30W |
| 定格出力 | AC時:40W(最大出力60W) DC時:22W(最大出力30W) |
ひずみ率 | 5%以下(1kHz定格時) |
| 周波数特性 | 50kHz~15kHz (編差-2dB±3dB) |
信号対雑音比 | 70dB以上 |
| ライン出力 | 0dBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック) |
外部接続スピーカー | 4~16Ω 許容入力25W以上 |
| 防水性能 | IPX4(防まつ形) ※保護カバーと収納部ふた装着時 |
サイズ | 238(W)×365(D)×548(H)mm |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | 重量 | 約10.2kg |
| 防水性能IPX4(防滴形)屋外での使用も安心なワイヤレスアンプ | |||
| 定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 | |||
| ギャップレス再生に対応したCDプレーヤーを搭載。 再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、SD/USBメモリーの再生にも対応。 |
|||
| 音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。(ワイヤレスマイクは別売) | |||
| ダイバシティ方式で、ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できます。 (ワイヤレスチューナーを追加で2台(別売)組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用可能。) |
|||
| マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 | |||
| 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能。 | |||
| 4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス)のトーン切換をプリセット。シーンに合わせて最適な音質が得られます。 | |||
| ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダー。使用時には本体上部に装着することが可能。 | |||
| エコー機能を搭載。カラオケにもご利用頂けます。 | |||
| 操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。水滴や埃がかかる状況でも安心して使用可能。 | |||
| 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
174,900 円(税抜)/ 192,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/15 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1953ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763CF-31A 40W ワイヤレスアンプ(800MHz帯) |
| EA763CF-32B 40W ワイヤレスアンプ(CD付/800MHz帯) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763CF-41 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
| オプション | EA763CF-42 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
| オプション | EA763CF-46 : ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) |
