詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-32C

品名 : 40W ワイヤレスアンプ(Bluetooth付/800MHz

防水性能IPX4(防滴形)屋外での使用も安心なワイヤレスアンプ

仕様

メーカー ユニペックス(UNI-PEX) 型番 WA-872B
再生機能 Bluetooth・SD・USB 電源 AC100V(50/60Hz) 
または単2×10本(別売)
または専用ニカド蓄電池(WBT-2001 別売)
外部DC電源(DC10V~16V 別売)
消費電力 25W(電気用品安全法に基づく) 定格出力 AC時:40W(最大60W)
DC時:22W(最大30W)
※本体1台使用時
電池持続時間 アルカリ電池:約5時間
ニカド電池(別売):約3.5時間
周波数特性 50~15kHz(編差-2dB±3dB)
外部接続スピーカー 4~16Ω(許容入力25W以上) サイズ 238(W)×365(D)×548(H)mm
重量 約9.7kg(電池含まず) 材質 ケース:ABS樹脂
防水性能 IPX4(防滴形) 付属品 取扱説明書(保証書付)、電池ケース、マイクホルダー、外部機器接続用ケーブル、チャンネル表示ラベル、設定用ドライバー、カラーシール
SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生することができます。
※PINコード(パスワード)無しでのペアリング方式となりました。
※自動再接続機能搭載(出荷時OFF)。設定をONに変更することで、前回接続機器に自動的に再接続することができます。
※HSP(ヘッドセットプロファイル)、HFP(ハンズフリープロファイル)には対応しておりません。
SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式
ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能。
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵。
追加説明
カタログ価格

178,000 (税抜)/ 195,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 17:23現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top