品番 : EA763CF-62
品名 : 40W 卓上型アンプ
仕様
| メーカー | ノボル電機 | 型番 | FA-204 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 272×304×103 | 重量(g) | 5300 |
| 材質 | 前面パネル:鋼板、半艶黒 後面パネル:鋼板、半艶黒 カバー:鋼板、半艶黒 |
定格出力 | 40W |
| 電源 | AC100V/DC24V | 周波数特性 | 100Hz~15kHz 偏差±3dB(定格出力-10dB時) |
| 負荷インピーダンス | 4~16Ω 250Ω 500Ω | 入力感度及びインピーダンス | マイク1:-62dBV 600Ω(電子平衡) φ6.3標準ジャック マイク2/ ライン1:-62dBV 600Ω(電子平衡)/-22dBV 10kΩ(電子平衡) スライドスイッチ切替式φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ ライン2:-22dBV 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック ページング:-22dBV~0dBV 10kΩ 不平衡 半固定VR付 100系入力:約100V 20kΩ 平衡 半固定VR付 |
| ライン出力 | 0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック | 付帯機能 | ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。 リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。 ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能 |
| 使用温度範囲 | 10℃~+50℃ ※ただし結露のおそれがある場所では使用不可 |
付属品 | φ6.3ステレオプラグ |
| 2電源方式を採用しており、AC100VでもDC24Vでも使用が可能です。 | |||
| 音質調整ができ、高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です。 | |||
| ミュート機能付で、優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します。 | |||
| マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています。 | |||
| マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です。 | |||
| ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能です。 | |||
| 既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です。 | |||
| リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763CF-61 20W 卓上型アンプ |
| EA763CF-62 40W 卓上型アンプ |
ウェブカタログ画像
拡大
