品番 : EA763CF-62A
品名 : 40W 卓上型アンプ
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適
仕様
| メーカー | ノボル電機 | 型番 | FA-204B |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz DC24V(試験電圧 DC28V) |
定格消費電力 | 55W(電気用品安全法に基づく) |
| 消費電流 | 定格出力時:AC1.5A以下、DC3.5A以下 待機時:AC200mA 以下 無信号時:AC250mA 以下 |
定格出力 | 40W |
| 負荷インピーダンス | 500Ω (ハイインピーダンス 100系) 250Ω (ハイインピーダンス 70系) 4Ω~16Ω (ローインピーダンス) |
周波数特性 | 100Hz~15kHz 偏差±3dB(定格出力-10dB時) |
| 入力感度及びインピーダンス | マイク 1:-62dBV 600Ω 電子平衡、音量調節器付 マイク 2/ライン 1:-62dBV 600Ω 電子平衡 /-22dBV 10kΩ 電子平衡 (スライドスイッチ切替式)、音量調節器付 ライン 2:-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付 ページング:-22dBV~0dBV 10kΩ 不平衡、半固定音量調節器付 100 系入力:約 100V 20kΩ 平衡、半固定音量調節器付 音量調節器センター位置と最大位置の感度差 8dB |
ライン出力 | 0dBV 600Ω 不平衡 |
| 付帯機能 | ミュート:ページング起動によりマイク 1,マイク 2/ライン 1,ライン2の音量を減衰させる。 減衰量 マイク 1:40dB 以上 マイク 2/ライン 1:40dB 以上 ライン 2:40dB 以上 リモートコントロール:アンプの電源は無電圧メーク接点により起動する。(接点容量 DC24V 10mA) ページング起動:無電圧メーク接点により起動 |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ ※ただし結露のおそれがある場所では使用不可 |
| サイズ | 272(W)×305(D)×104(H)mm | 重量 | 約5.5kg |
| 付属品 | φ6.3ステレオプラグ | ||
| 倉庫や工場などで呼び出し放送、BCP(事業継続計画)対策や緊急時の指示や状況伝達、避難経路の案内などに。 | |||
| AC100VとDC24Vでも使用できる、2電源方式を採用 | |||
| 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能。 | |||
| 優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰する、ミュート機能付き | |||
| マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えているため、配線すっきり。 | |||
| マイク2は、ライン1とスライドスイッチで簡単に切替できる、ワンタッチ切り替え式 | |||
| 既設のスピーカーラインから入力できる100系入力でスピーカ増設も可能。 | |||
| リレー接点で本体の電源を制御。必要な時だけ電源制御ができるリモートコントロール端子付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763CF-61A 20W 卓上型アンプ |
| EA763CF-62A 40W 卓上型アンプ |
