品番 : EA763CF-6A
品名 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(ヘッドセット型)
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | WM-3130 |
---|---|---|---|
送信周波数 | 300MHz帯 | 送信出力 | 1mW |
周波数特性 | 100Hz~7kHz (1kHz基準、50μsエンファシス) |
電源 | 単3電池×1本(付属) |
電池持続時間 | 約16時間[マンガン乾電池使用時] 約32時間[アルカリ乾電池使用時] (常温連続使用にて) |
サイズ | 66(W)×22(D)×106(H)mm |
コード長 | 約1m | 重量 | 140g(電池含む) |
EA916X-42A、-43A、-42B、EA763CF-13、-23、-25、-26B用 | |||
ヘッドセットタイプで両手を自由に使え、運動会・イベント・デモ用マイクとして最適 | |||
300MHz帯13チャンネルに対応 | |||
単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホンを使用。明瞭な音声拡声ができます。 | |||
ノイズリダクションおよびトーンスケルチ採用。 広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減します。 |
|||
内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。 | |||
ボディは軽量・コンパクト設計で、体にフィットするデザインです。 | |||
髪型が崩れにくく、激しい動きでもズレにくいので、女性の方や、動きの激しいダンス等での使用にも最適です。 | |||
RoHS6対応品 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/11 19:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1994ページ 1996ページ |