品番 : EA763CF-23
品名 : 40W 防滴形ワイヤレスアンプ(300MHz帯)
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | WA-371SU |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) または 単2アルカリ電池×10本 または 専用ニカド蓄電池WBT-2001 |
出力 | AC時:40W(最大出力:60W) DC時:22W(最大出力:30W) |
消費電力 | 30W | 電池持続時間 | アルカリ電池:約4.5時間、 ニカド電池:約3.5時間 |
周波数特性 | 50~15kHz(編差-2dB±3dB) | ひずみ率 | 5%以下(1kHz定格時) |
信号対雑音比 | 70dB以上 | ライン出力 | 0dBV±3dB、1kΩ、不平衡 (3極大形単頭ジャック) |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | 外装材質 | ABS樹脂(ケース) |
サイズ | 238(W)×365(D)×548(H)mm | 重量 | 10.6kg |
再生機能 | CD・SD・USB | ||
300MHz帯ワイヤレスアンプ | |||
電池別売 | |||
ワイヤレスマイク別売 | |||
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 | |||
定格40W、最大60Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 | |||
CDプレーヤー、SDレコーダーを搭載。再生速度を調節できるスピードコントロール機能があり、CDプレーヤーはSD/USBメモリーの再生、SDレコーダーはUSBメモリーの録音・再生にも対応しました。 | |||
コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 | |||
マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 | |||
外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 | |||
トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 | |||
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 | |||
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 | |||
新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 | |||
IPX4(防滴形) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
158,000 円(税抜)/ 173,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/05 08:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2023ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763CF-23 40W 防滴形ワイヤレスアンプ(300MHz帯) |
EA763CF-26B 40W ワイヤレスアンプ(CD付/300MHz帯) |