品番 : EA763CF-3
品名 : [単3x1本] ワイヤレスハンドマイク
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | WM-3000A |
|---|---|---|---|
| 送信周波数 | 300MHz帯 | 送信出力 | 1mW |
| 周波数特性 | 100Hz~7kHz (1kHz基準、50μsエンファシス) |
電源 | 単3電池×1本(付属) |
| 消費電流 | 45mA(常温1.5Vにて) | 電池持続時間 | 約16時間[マンガン乾電池使用時] 約32時間[アルカリ乾電池使用時] (常温連続使用にて) |
| サイズ | 頭径:φ54mm 長さ:230mm |
重量 | 約180g(電池含む) |
| 付属品 | マイクホルダー(取付ねじ:W5/16) | ||
| EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26B、-27、旧-26A用マイク | |||
| 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニット使用。明瞭な音声拡声ができます。 | |||
| ノイズリダクションおよびトーンスケルチ採用。 広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをON-OFFしたときの雑音を低減。 |
|||
| 内蔵形アンテナやエラストマー等新材料を採用。 軽量で壊れにくい構造にすると共に、UVコーティングを採用しています。 |
|||
| RoHS6対応品 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1953ページ 1955ページ | ||||
