詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-91A

品名 : ポータブルアンプセット(現場放送用/300MHz

カタログ訂正

26/05/29 ●micro SDカード⇒SDカード…ラジオ体操第一(号令付) (No.57 1157)

仕様

メーカー ユニペックス(UNI-PEX) 型番 WA371CD+WM3400+BTU100+MSD100
仕様 300MHz セット内容 300MHzポータブルアンプ

ワイヤレスマイクロホン

Bluetoothユニット

ラジオ体操音源入りSDカード
電源 AC100V (50/60Hz)

単2形乾電池(R14P/LR14)×10
専用ニカド蓄電池(WBT-2001)

DC10V~16V(12Vバッテリー)
定格消費電力 30W(電気用品安全法)
定格出力 40W(最大60W)
25W(最大35W)
周波数特性 50Hz~15kHz
(偏差-2dB±3dB)
トーン切換 4種類(ノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンス) 外部接続スピーカー 適合インピーダンス 
4Ω~16Ω 許容入力25W以上
マイク 13チャンネル対応
単一指向性エレクトレットコンデンサー型
Bluetoothユニット 電源:DC12V
SDカード ラジオ体操第一
(号令付き) 
サイズ 238×365×548mm
シングル方式
広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W、定格出力40Wのハイパワー。
防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。
CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵。
付属のラジオ体操入SDカードは音源が入っているので、すぐに再生できます。
Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。
ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダー。
使用時には本体上部に装着することができます。
エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
追加説明
カタログ価格

199,800 (税抜)/ 219,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/05 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1953ページ

代替品

EA763CF-91B
  • 品番

    EA763CF-91B

  • コメント

    変更点:CD再生なし

ウェブカタログ画像
  • ポータブルアンプ
  • ワイヤレスマイクロホン
  • Bluetoothユニット
  • ラジオ体操音源入りSDカード
  • 単位:㎜\nポータブルアンプ
  • 単位:㎜\nワイヤレスマイクロホン\n
  • 単位:㎜\nBluetoothユニット\n

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
仕様
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top