品番 : EA763CF-91B
品名 : ポータブルアンプセット(現場放送用/300MHz
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | WA371B+WM3400+MSD100 |
|---|---|---|---|
| <300MHz帯 SD/USB/Bluetoothプレーヤー付ワイヤレスアンプ仕様> | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz 単2形アルカリ乾電池×10 専用ニカド蓄電池WBT-2001 外部DC電源 DC10V~16V(12Vバッテリー) |
消費電力 | 30W(電気用品安全法) |
| 定格出力 | AC時:40W(最大60W) DC時:22W(最大30W) ※本体1台使用時 |
周波数特性 | 50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB) |
| 外部接続スピーカー | 4~16Ω 許容入力25W以上 | サイズ | 238(W)×365(D)×548(H)mm |
| 重量 | 約9.7kg | 防水性能 | IPX4 |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付)×1、電池ケース×1、 チャンネル表示ラベル×1、設定用ドライバー×1、 外部機器接続用ケーブル(φ3.5ステレオミニプラグ ⇔ ピンプラグ×2)×1、マイクホルダー×1、カラーシール×1 |
||
| <ワイヤレスマイク仕様> | |||
| 仕様 | 300MHz帯13チャンネル対応 | 送信周波数 | 322.025 MHz ~ 322.150 MHz、 322.250 MHz ~ 322.400 MHz (25 kHz間隔 13波) 中1波 |
| 使用マイク | 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン | 周波数特性 | 100kHz~7kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) |
| 電源 | 単3電池×1本(付属) | サイズ | φ54×231(L)mm |
| 重量 | 約180g(電池含む) | 防水・防塵性能 | 防水:IPX5 防塵:IP6X(風防ネット部除く) |
| <SDカード仕様> | |||
| 曲名 | ラジオ体操第1(号令付) | 記憶媒体 | SDA準拠SDカード(2GB) |
| コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 | |||
| ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心。 | |||
| SD/USBの再生に加え、Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットの音源を再生することができます。 | |||
| ※PINコード(パスワード)無しでのペアリング方式となりました。 ※自動再接続機能搭載(出荷時OFF)。設定をONに変更することで、前回接続機器に自動的に再接続することができます。 ※HSP(ヘッドセットプロファイル)、HFP(ハンズフリープロファイル)には対応しておりません。 |
|||
| SD/USBの再生モードは、「全曲再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「リレー再生(1曲再生した後、次曲の頭で一時停止)」「ランダム再生」から選択可能。 | |||
| ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 | |||
| 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
192,000 円(税抜)/ 211,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
