品番 : EA763CJ-22
品名 : [単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
MM-SPAMP4/7用ワイヤレスマイク。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPHMW4 |
|---|---|---|---|
| 型式 | 単一指向性ダイナミックマイク | アンテナ形式 | 内蔵アンテナ |
| 運用周波数 | 806.250~809.500MHz | 周波数特性 | 100~13000Hz |
| 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー | 電波形式 | F3E |
| トーン信号 | 32.768kHz | 空中線電力 | 10mW |
| 送信周波数安定度 | 20ppm以下 | 不要輻射 | 2.5μW以下 |
| 基準周波数偏移 | ±30kHz | 最大周波数偏移 | ±35kHz |
| 電源電圧 | DC3V(単三形乾電池×2)(別売) | 電池寿命 | 約6.5時間(アルカリ電池使用時) |
| 感度 | -76±3dB | インピーダンス | 220Ω |
| サイズ | 口径直径36×240mm | 重量 | 190g |
| 対応機種 | MM-SPAMP4、MM-SPAMP7 | ||
| サンワサプライ製拡声器スピーカーMM-SPAMP4・MM-SPAMP7に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。 | |||
| 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しています。 | |||
| B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 | |||
| 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1952ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763CJ-4 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー |
| 本体 | EA763CJ-12 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー |
