品番 : EA763CJ-4
品名 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー
ワイヤレスマイク2本の同時使用に対応した会議や講義、イベントなどで手軽に使える拡声器スピーカー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMP7 |
|---|---|---|---|
| <スピーカー仕様> | |||
| 最大出力 | 20W(10W+10W) | 周波数特性 | 180Hz~15kHz |
| 負荷インピーダンス | 8Ω | スピーカー形式 | バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計) |
| スピーカーユニットサイズ | 3インチ(直径77.8mm) | 入力端子 | 直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用) |
| 電源 | ACアダプター又は単3電池×6本(別売) | サイズ | 297×133×152(H)mm |
| 重量 | 3.5kg | ||
| <ワイヤレスマイク仕様> | |||
| 仕様 | 単一指向性 | アンテナ形式 | 内蔵アンテナ |
| 周波数特性 | 806.250~809.500MHz | 電源電圧 | DC3V(単三乾電池×2)(別売) |
| 電池持続時間 | 約6.5時間(アルカリ電池使用時) | 感度レベル | -76±3dB |
| サイズ | φ36×240mm | 重量 | 190g |
| Lowインピーダンス | |||
| 付属品 | ワイヤレスマイク×2、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1、取扱説明書 | ||
| ワイヤレスマイクが2本同時に使えます。 | |||
| スピーカー底部に三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)付き 三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3.5kg以上の三脚をご使用ください。 |
|||
| 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を2系統搭載しています。 | |||
| スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。 | |||
| 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。 | |||
| 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 | |||
| 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 | |||
| 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。 | |||
| 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,100 円(税抜)/ 110,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1952ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763CJ-24 : ACアダプター |
| オプション | EA763CJ-23 : [単3x2本] ワイヤレスヘッドマイク(800MHz帯) |
| 部品 | EA763CJ-22 : [単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
