品番 : EA763CJ-24
品名 : ACアダプター
ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | P-SP-AC1 |
|---|---|---|---|
| 出力 | DC12V・2A | 対応機種 | MM-SPAMPNMM-SPAMP4MM-SPAMP7 |
| ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1951ページ 1952ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763CJ-1A : マイク付拡声器スピーカー |
| 本体 | EA763CJ-4 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー |
| 本体 | EA763CJ-12 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
