品番 : EA763CJ-1A
品名 : マイク付拡声器スピーカー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMPN |
|---|---|---|---|
| 電源 | ACアダプター又は、単3電池×6本(別売) | サイズ | スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mm マイク:φ53×180mm |
| 重量 | スピーカー:2.5kg マイク:226g |
付属品 | マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター |
| 実用最大出力 | 20W | 周波数 | 200~15000Hz |
| スピーカー形式 | バスレフ型フルレンジスピーカー | スピーカーサイズ | 3インチ(直径77.8mm) |
| ロードインピーダンス | 8Ω | 外部入力 | 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 |
| マイク入力 | 直径6.3mm標準ジャック×2 | ||
| 会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 | |||
| マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 | |||
| スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1951ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA763CJ-24 : ACアダプター |
