品番 : EA763CJ-23
品名 : [単3x2本] ワイヤレスヘッドマイク(800MHz帯)
ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイク
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMP4WHS |
|---|---|---|---|
| マイク形式 | 単指向性エレクトレットコンデンサー型 | アンテナ形式 | ダイポールアンテナ |
| 送信周波数 | 806.250MHz~809.500MHz | 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 |
| 電波型式 | F3E | トーン信号 | 32.768kHz |
| 変調方式 | 周波数変調 (FM) | 空中線電力 | 10mW |
| 送信周波数安定度 | 20ppm以下 | 不要輻射 | 2.5μW以下 |
| 基準周波数偏移 | ±35kHz | 最大周波数偏移 | ±40kHz |
| 変調感度 | ±30kHz(1KHz -32dBs、50mV) | 最大入力音圧 | 120dB SPL以下(±40kHz) |
| 入力感度調節 | 可変範囲 -9dB~+9dB(工場出荷時+9dB) | 入力等価雑音 | 56dB以下 |
| 周波数特性 | 100~18000Hz | 電源電圧(別売) | DC3V(単三乾電池×2・別売り) |
| 電池寿命 | 約8時間(アルカリ電池使用時) | 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| サイズ | 送信機(本体)/W64×D23×H84mmヘッドマイク/W150×D5xH25mm本体・ヘッドマイク間ケーブル長さ/約1.2m | 重量 | 送信機(本体)/約108g(乾電池含まず)ヘッドマイク/約26g |
| セット内容 | 送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1 | 対応製品 | MM-SPAMP4、MM-SPAMP7 |
| サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/MM-SPAMP7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。 | |||
| 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。 | |||
| 超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。 | |||
| フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。 | |||
| 単三乾電池×2本で動作します。 <ご注意>※拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/MM-SPAMP7」のチャンネル周波数と合わせてからご利用ください。※拡声器スピーカー「MM-SPAMP4」はワイヤレス受信機が1基のみのため、同梱のワイヤレスマイク「MM-SPHMW4」との同時利用(併用)はできません。※拡声器スピーカー「MM-SPAMP7」はワイヤレス受信機が2基のため同梱ワイヤレスマイク1本と本製品(ワイヤレスヘッドマイク)の同時利用が可能です。※スピーカーとワイヤレスヘッドマイク(本製品)は2m以上離れてご利用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1952ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763CJ-4 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー |
| 本体 | EA763CJ-12 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー |
