品番 : EA763CM-2A
品名 : ハンド形マイクロホン
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | MD-46A |
|---|---|---|---|
| 定格インピーダンス | 600Ω不平衡 | 正面感度レベル | -51dB±3dB (1kHzにおいて 0dB=1V/Pa) |
| 周波数特性 | 100Hz~7kHz (1kHz基準 偏差+7dB -16dB以内) |
指向性 | 単一指向性 |
| 形状 | ハンド形 | サイズ | 49(W)×36.5(t)×180(L)mm |
| コード長 | 1.5m | 付帯機能 | 2極大形単頭プラグ付カールコード(有効伸長1500mm)、トークスイッチ(ロック機構付) |
| 適用規格 | JIS C 5502 マイクロホンに順ずる |
重量 | 約135g |
| 周囲騒音の影響を受けることが少ないため、車載用・船舶用・移動用・交通機関のホーム用などの使用に適しています。 | |||
| 引掛金具で固定も簡単 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
