品番 : EA763CM-3A
品名 : 卓上形 マイクロフォン
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | MD-33 |
---|---|---|---|
単一指向性、卓上マイクロフォン | |||
材質 | 本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂 | マイク感度 | -52dB±3dB 1kHzにおいて0dB=1V/Pa) |
周波数特性 | 80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB) | 出力コード長 | 約3m |
定格インピーダンス | 600Ω | 出力プラグ | 2極大形単頭プラグ |
使用温度範囲 | -10℃~+55℃ | サイズ | 110(W)×165(D)×47(H)mm |
マイク長 | 292mm(フレキシブルシャフト) | 重量 | 1kg |
トークスイッチ(ロック機構付) | |||
トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。 | |||
ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。 |
追加説明 |
●呼出放送用 卓上形マイクロホン ●定格インピーダンス:600Ω不平衡 ●周波数特性:80Hz~12kHz ●指向性:単一指向性 ●寸法(㎜):幅110×高さ47×奥行165 マイク長さ292 ●質量:約1.0kg(ケーブル別) ●コード長:3m |
---|
カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 15:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2024ページ |