詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CM-5

品名 : ハンド形マイクロホン

仕様

メーカー ユニペックス(UNI-PEX) 型番 MD-56
定格インピーダンス 600Ω±30%(1kHzにおいて)平衡 感度 -52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa=0.1V/μbar)
周波数特性 50Hz~15kHz(1kHz基準 偏差+12dB-15dB以内) 指向性 単一指向性
サイズ 頭径:φ52mm
長さ:176mm
(コネクター除く)
形状 風防付棒状形
コード長 6m 材質 全金属
付帯機能 トークスイッチ、風防組込 重量 約580g(マイクロホンのみ:260g)
付属品 大形単頭プラグ付平衡コード(6m)×1、W5/16スタンドアダプター×1
スピーチ用 単一指向性ダイナミックマイクロホン
マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1954ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top