品番 : EA763CS-10
品名 : 6W スピーカー(天井埋込形)
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | PR-176+PL-233W |
---|---|---|---|
取付ねじ不要 | |||
〈スピーカー部〉 | |||
サイズ | 174×230×100(D)mm | 重量 | 約830g |
取付穴サイズ | φ200~φ210mm | 定格入力 | 6W |
出力音圧レベル | 95dB(1W/1m) | ||
〈パネル部〉 | |||
サイズ | φ230mm |
追加説明 |
《スピーカー》 ●日本消防検定協会認定品 ●定格入力:6W ●定格インピーダンス:1.7kΩ(6W) 3.3kΩ(3W) 10kΩ(1W) (ハイインピーダン ス100系) ●非常用種別:L級 ●音響パワーレベル:p=96dB(1W) ●指向特性区分:W ●出力音圧レベル:95dB(1W/1m) ●再生周波数帯域:100Hz~12kHz ●寸法(㎜):幅230×高さ174×奥行100 ●質量:約830g |
---|
カタログ価格 |
6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 23:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2023ページ |