品番 : EA763CS-2
品名 : 15W スピーカー
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | CT-380A |
---|---|---|---|
サイズ | φ380×399mm | 重量 | 約3kg |
定格入力 | 15W | 定格インピーダンス | 670Ω |
IP値 | 65 | 出力音圧レベル | 106dB(1W/1m) |
再生周波数帯域 | 250Hz~8kHz | 取付金具 | U字形ブラケットL形 |
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。 | |||
工場内及び屋外用 |
追加説明 |
●日本消防検定協会認定品 ●防塵・防水性能:IP65 ●定格入力:15W ●定格インピーダンス:670Ω(15W) 1kΩ(10W) 2kΩ(5W) (ハイインピーダンス 100系) ●非常用種別:L級 ●音響パワーレベル:p=110dB(1W) ●指向特性区分:N ●出力音圧レベル:108dB(1W/1m) ●再生周波数帯域:250Hz~8kHz ●寸法(㎜):φ380×長さ399(ホーンタイヤ除く) ●質量:約3kg |
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 22:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1997ページ |
代替品
![]() |
|