品番 : EA763F-54A
品名 : AC100V/25W サーキュレーター扇風機(24畳用/3D送風)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STF-DC152T-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 25W |
| サイズ | 240(W)×240(D)×600~700(H)mm | 重量 | 2.4kg |
| 適用床面積 | 24畳 | 調整風量数 | 10段階 |
| 送風モード | 連続・リズム・おやすみ | 首振り角度調節 | 上下:90°・15°(自動) 左右:60°・90°・120°(自動) |
| 入切タイマー | 2・4・8時間 | 高さ調整 | 4段階調節 |
| 羽根径 | 15cm羽根 | コード長 | 約1.7m |
| 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機 | |||
| 特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流 | |||
| 立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 | |||
| 前面のカバーが簡単にとりはずせるので、お手入れがとても簡単です。 | |||
| リモコン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0061ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763F-54A AC100V/25W サーキュレーター扇風機(24畳用/3D送風) |
| EA763F-55A AC100V/32W サーキュレーター扇風機(30畳用/3D送風) |

