詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763FB-9A

品名 : AC100V/34W サーキュレーター(上下左右首振り)

エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します
背面も取り外しお手入れ可能

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PCF-SC15T-EC
羽根径 15cm 適用床面積 18畳
サイズ(W×D×H)mm 210×210×290 重量 約2.0kg
風量調整 5段階(弱~強) 定格周波数 50/60Hz
電源 AC100V 消費電力 39/37W(最大時)
モード リズム 首振り 上下、左右、上下・左右、首振り停止
角度調整 左右首振り:90°(自動)
上下首振り:0~75°(自動)
切タイマー 2、4、8h
コード長 約1.4m 適用床面積 約18畳
コンパクトなのにパワフルで大風量のサーキュレーターです。
エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。
自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。
5段階風量調整でより細やかな風量調節ができます。
リズム風モードで風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。
室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。
球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。
立体形状の羽根が風切り音を抑えながら十分な風を生み出します。
前面カバーの取り外しに加えて、背面カバーも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。
便利なリモコン付きでサーキュレーターを高い位置に設置してもリモコンでラクに操作できます。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/16 15:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0062ページ

代替品

EA763FB-9B
  • 品番

    EA763FB-9B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • リモコン付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top