詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763FC-42

品名 : [充電式] 小型扇風機(クランプ式)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VEH-FAN1
羽根径 8.9cm サイズ 141.5(W)×67(D)×258(H)mm
重量 293.2g  電源 リチウムイオン電池(3.7V/2000mAh)
付属品 USBケーブル(約75cm) コネクタ microUSB コネクタ メス(充電用)
連続使用時間 約2~7時間 充電時間 約4時間
クランプ対応サイズ 角型・円柱型支柱
15~50mmまで挟むことが可能。
設置方法 角型・円柱型支柱に取り付け
風量4段切替
カートの取っ手や支柱などにクランプで固定できる小型扇風機です。
幅15~50mmの円柱、角柱に固定できます。
リチウムイオン電池を内蔵し、充電して繰り返し使用できます。
用途や場所、好みに合わせて4段階の風量調節ができます。
充電用ケーブルが付属しており、USB充電器やモバイルバッテリーなどに接続して充電できます。
充電状況がわかるLED付きです。
追加説明
カタログ価格

5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0062ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top