品番 : EA763Y-22D
品名 : 5.0kg/562x572x 880mm 全自動洗濯機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | NA-F50B12-N |
---|---|---|---|
容量 | 洗濯:5kg 脱水:5kg |
乾燥容量 | 化繊1.5kg(送風乾燥) |
消費電力(50/60Hz) | 洗濯時:400/430W | サイズ | 562(W)×572(D)×880(H)mm (給・排水ホース含む) |
重量 | 約28kg | 標準使用水量 | 114L |
運転時間 | 洗濯時:約40分 | 運転音 | 洗濯時:約39dB 脱水時:約49dB |
付属品 | 給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース | ||
バスポンプなしタイプ | |||
自動でつけおき洗浄「つけおきコース」 洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。 |
|||
柔軟剤の香りを衣類に残す「香りしっかりコース」 最終すすぎの途中で、柔軟剤を入れるタイミングをブザーでお知らせ。 |
|||
3つの槽洗浄機能「カビクリーンタンク」「槽カビ予防コース」「槽洗浄コース」搭載。 | |||
糸くずのお手入れも簡単、抗菌加工「ビッグフィルター」搭載 | |||
パワフル立体水流で水位が低いときでもしっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
51,500 円(税抜)/ 56,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |