品番 : EA763Y-30C
品名 : 7.0kg/527x539x 850mm 全自動洗濯機
部屋干しモード・予約タイマー付きの洗濯容量7kgの洗濯機です
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ITW-70A01-W |
|---|---|---|---|
| 洗濯容量 | 7.0kg | 脱水容量 | 7.0kg |
| 消費電力(50/60Hz) | 410W/470W | サイズ | 527(W)×539(D)×850(H)mm |
| 標準水量 | 55L | 標準使用水量 | 110L |
| 運転音 | 洗濯:約34dB 脱水:約49dB |
目安時間 | 43分 |
| 洗濯コース | 標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥 | 予約タイマー | 最短:1時間後 最長:24時間後 |
| 電源コードの長さ | 1.9m | 給水ホース長さ | 約80cm |
| 重量 | 32kg | 防水レベル | IPX4 |
| 材質 | 鉄、PP樹脂等 | 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本) |
| しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載 | |||
| 1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付き | |||
| 洗剤・柔軟剤の専用投入スペースがあります。 | |||
| 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用 | |||
| 洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。 ※変更できないコースもあります。 |
|||
| 小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2082ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763Y-30C 7.0kg/527x539x 850mm 全自動洗濯機 |
| EA763Y-31C 8.0kg/553x600x 917mm 全自動洗濯機 |
