詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763Y-40

品名 : 衣類乾燥機用自立スタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 DES-N76
サイズ(W×D×H)mm 610~850×513×1040~1330 サイズ調節 幅:7段階
奥行:4段階
高さ:7段階
参考使用荷重 26kg(乾燥機重量)+~6kg(衣類容量) ※注意※ 【お客様組立品】
※日立製BW-D11XWV・D10WV・D9WV・D8WV・PS-120A・80Sには使用できません。
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 20:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2082ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top