詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763Y-70B

品名 : 5.0kg/555x525x 920mm 全自動洗濯機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IAW-T503E
洗濯容量 5.0㎏ 脱水容量 5.0㎏
消費電力(50/60Hz) 245/300W サイズ 555(W)×525(D)×920(H)mm
重量 約31kg 標準使用水量 120L
標準水量 46L 防水レベル IPX4
コース 標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥 電源コード 約1.9m
運転音 洗濯:約36dB
脱水:約51dB
材質 鉄、ABS樹脂
付属品 給水ホース(約0.8m)
1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機です。
2つの機能でお洗濯をサポート!
部屋干しモード:乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える!
予約タイマー:洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに!
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。
小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
選べる水位4段階
洗濯物の量にあわせて水位設定ができます。
少量洗いもできて便利。
折り畳み式のふたで開けやすい
ふたは折り畳み式で省スペース。
ランドリーラックを設置しても開けやすくなっています。
糸くずフィルター
取り外し可能。2か所に搭載しています。
しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
追加説明
カタログ価格

51,300 (税抜)/ 56,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 06:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2082ページ

代替品

EA763Y-71
  • 品番

    EA763Y-71

  • コメント

    縦型/容量:洗濯4.5kg/脱水4.5kg

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top