品番 : EA763YB-125
品名 : ポータブルトイレ
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | PT-P11 |
---|---|---|---|
商品名 | ポータブルトイレP型 | 用途 | 非常用、病院・老人ホームなどに |
容量 | 4~5L (満水時:11L) |
サイズ | 391(W)×461(D)×340(H)mm |
重量 | 2.4kg | 材質 | PP |
耐荷重 | 150kgまで | 色 | ホワイト |
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。 | |||
汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/10 10:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2413ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA939-36 : 300g 消臭液(ポータブルトイレ用) |