品番 : EA763YB-46
品名 : 170x 26x120mm 流水音発生器(音姫/手動)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | YES400DR |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | 感知方式 | 手かざし |
| 感知距離 | 約115mm(2段階調整可能) | 発生音 | 流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能) |
| 音量 | 約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能) | 音長時間 | 約25秒間 (音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能) |
| 残り秒数表示 | 約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅 約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅 約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅 ※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯 |
電池寿命 | 約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合) |
| 電池切れ表示 | 電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅 | サイズ | 170×26×120mm |
| 取付形態 | 露出取付 | 使用温度範囲 | -10~45℃ |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 590g |
| 付属品 | 単3アルカリ電池×4本 壁取付ねじ:座付タッピンねじφ4×25(4本) |
||
| センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。 | |||
| 途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763YB-47 : 後付け専用プレート(音姫/手動用) |
