品番 : EA763YB-47
品名 : 後付け専用プレート(音姫/手動用)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | YES40 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 180×14×324mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 500g | 付属品 | 音姫取付ねじ:なべタッピンねじφ4×14(4本) ワッシャー4個 スペーサー(スペア付紙巻器用)1個 |
| EA763YB-46用 | |||
| 紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫やリモコンを設置できます。 | |||
| 紙巻器とリモコンなど、ひとつにまとめられて見た目もスッキリ | |||
| パーティーション壁にも最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763YB-46 : 170x 26x120mm 流水音発生器(音姫/手動) |
