品番 : EA763ZD-116
品名 : 400x310x628mm/30L マイクロカットシュレッダー(CD対応)
40分連続使用可能なクロスカットシュレッダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PSD-M4016 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 400(W)×310(D)×628(H)mm | 重量 | 約18kg |
| 投入幅 | 用紙:220mm DVD、CD、クレジットカード:122mm |
定格細断枚数 | A4コピー用紙16枚 |
| 最大細断枚数 | A4コピー用紙:17枚 DVD・CD・カード:1枚 |
細断形状 | 用紙:マイクロカット(2×12mm)、DVD・CD・カード:3分割ストレートカット |
| 細断速度 | 約1.8m/分 | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| ダストボックス容量 | 約30L | 連続使用時間 | 40分間(60分休止後再運転可) |
| 騒音 | 約60dB | 消費電力 | 450W |
| セット内容 | 本体、キャスター×4、取扱説明書・保証書 | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。 | |||
| A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 | |||
| 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 | |||
| オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。 | |||
| 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 | |||
| 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 | |||
| ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。 | |||
| ホッチキスの芯を付けたままでもシュレッダーをかけることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,800 円(税抜)/ 74,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1940ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763ZD-115 350x255x550mm/20L マイクロカットシュレッダー(CD対応) |
| EA763ZD-116 400x310x628mm/30L マイクロカットシュレッダー(CD対応) |
