詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-17

品名 : 162x340x328mm/ 8L シュレッダー(ノイズレス)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NSE-NLM02LG
ダストボックス容量 8L(A4コピー用紙 約110枚/3枚細断時) 細断速度 2.2m/分(50/60Hz)
細断能力 紙:3枚(A4上質紙64g)
郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
CD・カード:1枚
定格時間 約5分(休止時間約60分)
細断形状 紙:マイクロカット(2×12mm)
CD:5分割
カード:3~5分割
投入幅 紙:223mm
CD:121mm
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 100W(50/60Hz)
サイズ 162(W)×340(D)×328(H)mm 重量 5.5kg
運転音 約50dB(無負荷時) 待機電力 1.5W
電源コード長 1.2m 付属品 分別ケース
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様
細かく刻めるハイセキュリティータイプ
カード、CD、はがきも細断できます。
プライバシーの漏洩もこれで安心
静かな環境で使えるノイズレスシュレッダー
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 22:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1939ページ

代替品

EA763ZD-18
ウェブカタログ画像
  • ※細断イメージ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top