品番 : EA763ZD-24B
品名 : 314x164x351mm/ 9.5L シュレッダー(静音)
静音設計(空転時45dB)で会話や作業の妨げになりにくい。家庭、オフィスでの使用に最適
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | P5GC-45 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | サイズ | 314(W)×164(D)×351(H)mm |
| 重量 | 4.1kg | 定格消費電力 | 52W |
| 定格時間 | 10分(連続使用時間) | 投入幅 | 220mm |
| 定格細断枚数 | A4コピー用紙(64g/m2):4枚 | 最大細断枚数 | A4コピー用紙(64g/m2):5枚 |
| 細断サイズ | 約4×約25mm(クロスカット) | 細断速度 | 約2.3m/分(50/60Hz) |
| 材質 | ABS樹脂、PP、スチール | コード長 | 約1.2m |
| ダストボックス容量 | 9.5L(85枚分) | 安全装置 | 過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ |
| カラー | ホワイト | ||
| 約4×約25mmのクロスカット採用で、機密情報を処理します。 | |||
| ダストボックス容量は9.5Lでオフィスでも自宅でも使いやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
