品番 : EA763ZD-50A
品名 : 335x145x175mm/ 3.2L ハンドシュレッダー
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | H1ME |
|---|---|---|---|
| ダストボックス容量 | 3.2L(A4コピー用紙約12枚) | サイズ | 335x145x175mm |
| 細断対応サイズ | A4・CD・DVD・カード | 最大細断枚数 | 紙:1枚まで CD・DVD:1枚まで プラスチック製カード:1枚まで |
| 細断形状 | 紙:クロスカット(3×23mm) CD・DVD:3分割 プラスチック製カード:4分割 |
投入幅 | 紙:216mm(A4) CD・DVD:126mm プラスチック製カード:58mm |
| 投入口 | 約2.5mm | 重量 | 1750g |
| 材質 | ABS樹脂、AS樹脂、スチール | ||
| 紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD・カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。 | |||
| 電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
