品番 : EA763ZD-54A
品名 : 510x430x810mm/51.0L シュレッダー
イオン発生装置付きで細断くずの飛び散りを軽減
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OF318 |
|---|---|---|---|
| ダストボックス容量 | 約51L(A4用紙約1200枚) | サイズ | 約510×430×810(H)mm |
| 細断速度 | 約2.4m/分(50Hz) 約2.8m/分(60Hz) |
最大細断枚数 | A4コピー用紙:18枚(50Hz)/15枚(60Hz) (※縦入れ時はA3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)) CD・DVD:1枚 カード:1枚 ステープラの針:10号まで |
| 定格時間(連続細断可能時間) | 30分 | 細断形状 | 約3.9×28mmのクロスカット |
| 投入幅 | 302mm(A3) | 投入厚 | 3.5mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 390W(50Hz)、450W(60Hz) |
| 電源コード | 約2m | 静音タイプ | 約60~70dB |
| 機能 | イオン発生装置 オートリバース機能 オートオフ機能 |
安全装置 | サーマルプロテクター オートストップ回路 緊急停止スイッチ 扉マグネットスイッチ |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 材質 | ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧バーティクルボード |
| A3コピー用紙を1度に10~12枚細断できる電動シュレッダー | |||
| 静電気除去装置付きで細断くずの飛び散りも軽減します。 | |||
| CD・DVD・カード類もクロスカットで細断できます。 | |||
| ◆オートリバース機能(自動逆転) 紙詰まりを感知すると、カッターが自動的に約3秒間逆転し、紙を上部に押し戻します。 |
|||
| ◆オートオフ機能 電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源が切れます。 |
|||
| ダストボックスは70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
138,000 円(税抜)/ 151,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


