詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-71

品名 : 445x580x890mm/83L オートフィードシュレッダー

仕様

メーカー フェローズジャパン 型番 FE-4963301
細断速度 手差し時:3.0m/分
自動細断時:約11分/550枚
細断能力 A4用紙12枚
ダストボックス容量 83L 定格時間 60分
細断形状 クロスカット(4×38mm) 投入幅 紙:230mm(A4)、CD/DVD:123mm
サイズ(W×D×H)mm 445×580×890 重量(g) 34kg
電源 AC100V(50Hz/60Hz) 消費電力 400W
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 最大自動給紙枚数 550枚
最大細断枚数 14枚 CD細断サイズ 4×38mm
ダストボックス収納枚数 約550枚 ゴミ袋サイズ 90L以上(市販品)
ダストボックスタイプ 引き出し式 分別収納式くず箱 なし
セキュリティレベル P-4 省エネ機能 スリープモード(無運転2分)
動作音 60dB コードサイズ 1.5m
複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。
12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
CD、カード類、ホッチキス針(11号まで)対応
ゴミ満タンセンサー付
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。
オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。
紙をトレイにセットしてスタートボタンを押すと、トレイ下の螺旋状のプレートが回転。そのプレートの切れ目に紙が複数枚同時に挟まり、そのまま細断ユニットへ引き込みます。1枚づつ引き込む一般的なオートフィードシュレッダーと比べて格段にパワフルでスピーディ、そして滑らず確実な自動細断を実現しました。
クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままで裁断できます。
アキュフィード・システム…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
ビンフルセンサー…細断クズの量を感知して廃棄のタイミングをお知らせします。
ワンタッチコントロール…触れるだけで操作できるタッチスクリーン式のコントロールパネル。
スマートロック…細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。
スリープモード…無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。
静音設計…耳障りな細断時のノイズを大幅に低減しています。(当社比)
オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。
※トレーシングペーパーなど薄くてハリのある用紙の裁断は故障の原因となります。
追加説明
カタログ価格

237,000 (税抜)/ 260,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 12:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1940ページ

代替品

EA763ZD-35G
  • 品番

    EA763ZD-35G

  • コメント

    違い:サイズ、ダストボックス容量等

ウェブカタログ画像
  • フェローズだけのアキュフィードテクノロジー
  • アキュフィード・システム
  • スリープモード
  • ビンフルセンサー
  • 静音設計
  • ワンタッチコントロール
  • オートリバース
  • スマートロック

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top