品番 : EA763ZD-75
品名 : 390x370x640mm/23L オートフィードシュレッダー
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-4629501 |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 2.4m/分(50/60Hz)※手差し時 | 細断能力 | A4用紙8枚 |
| ダストボックス容量 | 23L | 定格時間 | 約15分 |
| 細断形状 | ミニカット(4×10mm) | 投入幅 | 220mm(A4) |
| サイズ(W×D×H)mm | 390×370×640 | 重量(g) | 13.5kg |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 260W(50Hz)、320W(60Hz) |
| キャスター | 自在×4個(ストッパー有2個・無2個) | 最大自動給紙枚数 | 100枚 |
| 最大細断枚数 | 10枚 | 細断速度 | 手差し時:2.4m/分 自動細断時:約10分/100枚 |
| ダストボックス収納枚数 | 約280枚 | ゴミ袋サイズ | 45L以上(市販品)またはXSサイズ(専用) |
| ダストボックスタイプ | 引き出し式 | 分別収納式くず箱 | なし |
| セキュリティレベル | P-4 | 省エネ機能 | スリープモード(無運転2分) |
| 動作音 | 60dB | コードサイズ | 1.5m |
| オートフィード仕様で、自動的に不要書類を投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。 | |||
| 約10分でA4用紙100枚を自動で細断できます。 | |||
| カード、クリップ、ホッチキス(11号針まで)の細断もできます。 | |||
| わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。 | |||
| オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。 | |||
| グリップ力のある8本ものフィードローラー(用紙を引き込むローラー)を採用しているので、力強くスピーディーな自動細断を可能にしました。 | |||
| 用紙をしっかりとバランスよく引き込むことができるので、ギア・カッター部分への負担による故障や紙詰まりの低減にも繋がります。 | |||
| 静音性にもこだわっています。フィードユニットとカッティングブロック(用紙などを細断するカッター部分)は一体型で、4本の金属バネによるサスペンションで支えられており、細断時の振動がバネで緩衝される構造になっています。これにより、ボディとの共振を抑え、細断時のノイズを軽減することができます。 | |||
| スリープモード…無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。 | |||
| 静音設計…耳障りな細断時のノイズを大幅に低減しています。(当社比) | |||
| ビンフルセンサー…細断クズの量を感知して廃棄のタイミングをお知らせします。 | |||
| オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。 | |||
| ※トレーシングペーパーなど薄くてハリのある用紙の裁断は故障の原因となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/03 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1940ページ | ||||
代替品
![]() |
|

