品番 : EA763ZD-76
品名 : 370x275x590mm/21L シュレッダー
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-4627001 |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 1.8m/分(50/60Hz) | 細断能力 | A4用紙6枚 |
| ダストボックス容量 | 約21L | 定格時間 | 約30分 |
| 細断形状 | マイクロカット(2×12mm) | 投入幅 | 紙:220mm(A4)、CD/DVD:123mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 370×275×590 | 重量(g) | 10kg |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 300W |
| キャスター | 自在(ストッパー無)×4 | 最大細断枚数 | 8枚 |
| CD細断サイズ | 4分割 | ダストボックス収納枚数 | 約500枚 |
| ゴミ袋サイズ | 30L以上(市販品)またはXSサイズ(専用) | ダストボックスタイプ | 引き出し式 |
| 分別収納式くず箱 | あり | セキュリティレベル | P-5 |
| 省エネ機能 | × | 動作音 | 60dB |
| コードサイズ | 1.5m | ||
| CD、カード類、ホッチキス針(11号まで)対応 | |||
| A4用紙で約500枚分の細断を収容可能(市販ゴミ袋30L以上) | |||
| 30分の連続使用に対応したスモールボディ。 | |||
| 宛名や名簿など個人情報の処理に最適・安心のマイクロカット。 | |||
| オートリバース…独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。 | |||
| ※トレーシングペーパーなど薄くてハリのある用紙の裁断は故障の原因となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1940ページ | ||||
代替品
![]() |
|

