品番 : EA764-162
品名 : 156x254x18.5mm [リストレスト付]マウスパッド(レザー調
手首・肩・腕の疲労緩和!滑り易いマウスパッドを使用したリストレスト付きマウスパッド(レザー調)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-GELPNBK |
|---|---|---|---|
| やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレスト付きマウスパッドです。 | |||
| 小さめのマウスを使用される方にお勧めのリストレスト標準タイプです。 | |||
| 表面にレザー調のTPU素材を使用しているので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。 | |||
| マウスパッド部は硬質のPPを使用しているので、滑らかにマウスの操作が可能です。 | |||
| 裏面は張り付きやすいポリウレタンを使用しているので、マウス操作中もずれません。 | |||
| 汚れたら水洗いすることができます。※洗った後は十分乾かして使用してください。 | |||
| シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。 <使用上のご注意>※マウスパッド以外の用途でのご使用はおやめください。※使用感には個人差があります。合わないと思われましたら速やかに使用を中止してください。※洗剤や洗濯機でのクリーニングはおやめください。※製品の性質上、臭気を感じることがあります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。 |
|||
| サイズ(W×D×H)mm | 156×254×18.5 | 重量 | 260g |
| カラー | ブラック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-161 156x254x18.5mm [リストレスト付]マウスパッド(布地) |
| EA764-162 156x254x18.5mm [リストレスト付]マウスパッド(レザー調 |
ウェブカタログ画像
拡大
