品番 : EA764-279
品名 : 21.5"用 液晶保護フィルム[ブルーライトカット]
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LCD-215WBCAR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ブルーライトカット・指紋防止・反射防止 | サイズ | 21.5インチワイド(475×267mm)用 |
| 付属品 | 取り付け用ヘラ | ||
| LEDバックライトのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%カットします。 | |||
| 目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。 | |||
| ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。 | |||
| 画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 | |||
| 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 | |||
| 両面テープなどは不要です。 | |||
| タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ※超音波・電磁誘導・デジタイザ方式などの特殊なパネルには対応しません。 |
|||
| ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。 | |||
| 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,090 円(税抜)/ 7,799 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
