詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764-301A

品名 : 500x357x 97mm フットレスト

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-FR1N
サイズ(mm) 500×357×97 重量(kg) 2.63
材質 ABS樹脂 足置台角度 水平~40°(無段階調整)
足置台の角度、高さを調節できます。
足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト
組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

8,690 (税抜)/ 9,559 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/01 23:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1990ページ
バリエーション一覧
EA764-301A 500x357x 97mm フットレスト
EA764-302A 475x305x144mm フットレスト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top