詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764-318

品名 : 175.5x244.6mm 液晶保護フィルム(ipad用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LCD-IPAD10BC
仕様 ブルーライトカット・指紋防止・光沢表面加工 サイズ(W×D×H)mm 175.5×0.2×244.6
重量(g) 14 対応機種 Apple 11インチiPad Pro 2020/2018
LEDバックライトから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。
目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。
接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
タッチパネルに対応しています。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
追加説明
カタログ価格

2,850 円(税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1923ページ
バリエーション一覧
EA764-312 166.0x236.5mm 液晶保護フィルム(ipad用)
EA764-314 131.5x199.8mm 液晶保護フィルム(ipad用)
EA764-316 165.9x236.4mm 液晶保護フィルム(ipad用)
EA764-317 169.4x247.0mm 液晶保護フィルム(ipad用)
EA764-318 175.5x244.6mm 液晶保護フィルム(ipad用)
EA764-319 212.0x277.5mm 液晶保護フィルム(ipad用)
EA764-320 170.5x247.0mm 液晶保護フィルム(ipad用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top