品番 : EA764-363
品名 : 277x155.5mm のぞき見防止フィルター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CRT-PFNG125W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 12.5インチワイド(277.5×155.5mm)用 | 付属品 | 両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個 |
| 材質 | PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層) | 視野角度 | 約60度(正面から左右約30度) |
| 反射率 | 約5.35%(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値) | 透過率 | 約76.5%(設計値) |
| ブルーライトカット | 約30%(波長380~500nmの平均値) | 紫外線カット | 約99.9%以上 |
| 表面加工 | 帯電(静電気)防止加工あり | 表面硬度 | 2H |
| 厚さ | 約0.4mm | 入数 | 1枚 |
| 左右からの、のぞき見を防止できるプライバシーフィルター。 | |||
| タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります) | |||
| 硬度2Hでフィルター表面の傷つきを防止します。 | |||
| 視野角度約60度です。(正面から左右約30度) | |||
| 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 | |||
| 取付け方法は、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、液晶画面にしっかり固定できるテープ式の2種類から選べます。 | |||
| 厚さ約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 | |||
| 日本製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1923ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-361 256x144.5mm のぞき見防止フィルター |
| EA764-362 268x 151 mm のぞき見防止フィルター |
| EA764-363 277x155.5mm のぞき見防止フィルター |
| EA764-364 294x 166 mm のぞき見防止フィルター |
| EA764-365 344x193.5mm のぞき見防止フィルター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
