品番 : EA764-49
品名 : 297x210mm マウスパッド(抗菌/消臭/静電気除去)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-SEA4BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 297(W)×210(D)×3(H)mm | 材質 | 表面:銀繊維、ポリエステル 裏面:天然ゴム |
| 重量 | 106g | ||
| A4サイズなので、大きくマウスを動かしてもマウスがはみ出さず、ゆったり使用できます。 | |||
| レーザー式、光学式、ボール式マウス対応 | |||
| 繊維状にした銀をマウスパッドに縫いこむことにより銀イオンを放出。抗菌・消臭作用により、いつでもマウスパッドが清潔です。 ※着衣、気温、湿度などの環境によって効果が異なります。 |
|||
| 優れた導電性を持つ銀を繊維状にしてマウスパッドに縫いこむことにより、マウスパッドに触れるだけで体にたまった静電気を除電できます。 ※静電気を完全に除去するものではなく、補助の役割をするものです。 |
|||
| マウスが走り過ぎない程よい滑りで、不快なマウスのすれる音が気になりません。 | |||
| 銀の力で抗菌・防臭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-48 200x220mm マウスパッド(静電気除去) |
| EA764-49 297x210mm マウスパッド(抗菌/消臭/静電気除去) |
ウェブカタログ画像
拡大
