品番 : EA764A-186A
品名 : USB2.0 カードリーダー(SD+microSDカード/面ファスナ付
表裏気にせず差せるUSBコネクタ付きUSB2.0対応カードリーダー。面ファスナー付
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-MSDU3BKN |
---|---|---|---|
コネクタ | USB Type-A | インターフェイス | USB2.0 |
スロット | SDカード×1、microSDカード×1 | ケーブル長 | 50cm |
サイズ | 42(W)×20(D)×11(H)mm | 重量 | 14g |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS |
カラー | ブラック |
付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。 | |||
どちら向きでも挿せるどっちもコネクタ採用で、表と裏を間違えて挿しそこなうことがありません。※SDロック機能には対応していません。 | |||
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。 | |||
microSDが直接読み書きできます。 | |||
SDXCメモリーカード512GBにも対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。 | |||
USB2.0/1.1に対応したカードリーダです。※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。 | |||
デスクに貼付けて使える面ファスナー付き。 | |||
表裏どちらでもさせるコネクタ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 13:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1970ページ |
代替品
![]() |
|