品番 : EA764A-223
品名 : [22ポート] USBハイパワー充電器(ブラック)
iPadやタブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大22台まとめて充電できる22ポートUSB充電器。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP72 |
|---|---|---|---|
| サイズ | W287×D260×H60mm | 重量 | 約3.05kg |
| 定格出力 | DC5V/52.8A(22ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大) | 定格入力 | AC100V 50/60Hz |
| ポート数 | 22 | 電源コード長 | 1m |
| 付属品 | AC電源コード、取扱説明書(保証書付き) | ||
| iPadやタブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大22台まとめて充電できる22ポートUSB充電器。 | |||
| USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、22ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 | |||
| iPadやタブレットなどを最大22台同時に充電することができるので、22台、44台収納のタブレット保管庫にも最適です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。 | |||
| 災害時に避難所などスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン22台分まとめて充電できるので最適です。 | |||
| 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 | |||
| 本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。 | |||
| 一括電源スイッチ付きで一度に22ポートのON・OFFが可能です。 | |||
| 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,500 円(税抜)/ 101,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1875ページ | ||||
代替品
![]() |
|

