詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764A-231

品名 : Bluetoothヘッドセット(外付けマイク付/ヘッドバンド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
髪型の崩れにくいヘッドバンドタイプ。小型で持ち運びにも便利。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-BTSH63BK
充電ポート USB Type-C 適合規格 Bluetooth Ver.5.0
伝送方式 GFSK 周波数範囲 2.402~2.480GHz
通信距離 10m(Class2) マイク感度 -42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
マイク指向性 無(全)指向性 再生周波数帯域 20~20000Hz
電源 リチウムポリマーバッテリー 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデック SBC マルチポイント 対応
サイズ 35(W)×35(D)×15(H)mm(片耳のスピーカー) 重量 約32g
セット内容 本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、取扱説明書・保証書 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※Class1の機器との接続も可能です。
充電時間 2時間 連続再生最大時間 18時間
連続通話最大時間 16時間 連続待受最大時間 160時間
付けても外しても使用できる、着脱式マイク付きヘッドセットです。外付けマイクを着ければ、集音力が高くなり、社内・自宅でのWEB会議に最適です。また、マイクが不要な通話や音楽鑑賞時などは、外して使用することもできます。
髪型の崩れにくいヘッドバンドタイプです。
やわらかいイヤーパッドで耳への負担も少ないヘッドセットです。
小型で軽量なので持ち運びにも便利です。
耳への負担が少ないやわらかいイヤーパッドを採用しています。
追加説明
カタログ価格

9,800 (税抜)/ 10,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1913ページ

代替品

EA763BC-83A
  • 品番

    EA763BC-83A

  • コメント

    周波数範囲:2.402~2.480GHz

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top