品番 : EA764A-26AC
品名 : 1.2m スマートフォン用USBケーブル(マルチアダプター)
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MPA-AMBLCAD12BK |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 1.2m | コネクタ形状 | 形状1:Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 形状2:USB Type-C(TM)(オス)-USB micro-B(メス) 形状3:USB micro-B(オス)-USB-A(オス) |
| USB2.0(micro-B)端子をLightning端子、USB Type-C(TM)端子に変換できるアダプターがついた、USB micro-Bケーブルです。 | |||
| 変換アダプターを着脱することで、Lightningプラグ搭載機器、USB Type-Cプラグ搭載機器、加熱式タバコも含めたUSB Micro-B端子搭載機器をパソコンやモバイルバッテリー、ACアダプターと接続して充電およびデータ通信をすることができます。 ※iPadはパソコンからは充電できません。 |
|||
| コネクターをホコリから守るコネクターキャップが付属しています。コネクターキャップを使用しない際は、ケーブルにクリップしておくことができます。 | |||
| 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 | |||
| サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクターを採用しています。 | |||
| 外部ノイズに強い2重シールドを採用しています。 | |||
| 最大7.5W(5V/1.5A)で接続機器への給電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 |
|||
| ゆったり使えるケーブル長1.2mです。 | |||
| ※iPadはパソコンからは充電できません。 | |||
| ※本製品はUSB Power Delivery非対応です。 | |||
| 対応機種 【iPhone】 iPhone 14 Pro Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Plus,iPhone 14,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 Pro,iPhone 13,iPhone 13 mini,iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini iPhone SE(2nd generation),iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone6 Plus, iPhone 6,iPhone 5s 【iPad】 iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2,iPad (9th generation),iPad (8th generation),iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation) 【iPod】 iPod touch(7th generation),iPod touch(6th generation) 【その他】 AirPods(第1世代)、AirPods(第2世代)、AirPods(第3世代)、AirPods Pro、AirPods Pro(第2世代)、AirPods Max |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1874ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764A-25AC 0.3m スマートフォン用USBケーブル(マルチアダプター) |
| EA764A-26AC 1.2m スマートフォン用USBケーブル(マルチアダプター) |
ウェブカタログ画像
拡大
